Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Vlottercondenspot Type: 1033 Serie: FT14-14 Nodulair gietijzer Maximum drukverschil: 14bar SC Horizontaal PN16 DN20 3/4" BSPP(G)

  • ERIKS:11815301
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De nodulair gietijzeren vlottercondenspot type FT14 is universeel toepasbaar.
Het vlottermechanisme garandeert een directe afvoer van grote hoeveelheden condensaat en de automatische ontluchter zorgt voor de afvoer van niet condenseerbare gassen.
Door het unieke ontwerp is het mogelijk de inbouwrichting eenvoudig aan te passen door het bolvormige huis los te nemen en in de gewenste richting te draaien.
Opslaan in lijst

€ 712,00/ stukexcl. btw

€ 861,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SPIRAX SARCO
Serie
FT14-14
Type
1033
Serie
FT14-14
Aansluiting
Binnendraad
Maat aansluiting
3/4" BSPP(G)
Nom. binnendiameter
DN20
Druktrap artikel
PN16
Capacity uitvoering
SC
Maximum drukverschil
14 bar
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse huis
EN-JS1030
Geschikt voor perslucht
Nee
Max. mediumtemperatuur (continu)
250 °C
Met automatische ontluchter
Ja
Met ingebouwd filter
Nee
Montagerichting
Horizontaal
Alternatieven

€ 350,50/ stukexcl. btw

€ 424,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026