Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Thermostatische tweeweg regelafsluiter fig. 9851 serie KY51 brons maximum drukverschil 9 bar Kvs 34 PN25 1.1/4" BSPP

  • ERIKS:11814961
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.898,70/ stukexcl. btw

€ 5.927,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SPIRAX SARCO
Serie
KY51
Type
9851
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CC491K (RG5)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
1.1/4" (32)
Druktrap artikel
PN25
Max. drukverschil
9 bar
Kvs-waarde
34
Materiaal klep
AISI 440B
Materiaal veer
Roestvaststaal (RVS)
Max. mediumtemperatuur (continu)
232