Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Thermostatische tweeweg regelafsluiter fig. 9851 serie KY51 brons maximum drukverschil 8,2 bar Kvs 23,7 PN25 1.1/2" BSPP

  • ERIKS:11814960
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.055,40/ stukexcl. btw

€ 6.117,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SPIRAX SARCO
Serie
KY51
Type
9851
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CC491K (RG5)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
1.1/2" (40)
Druktrap artikel
PN25
Max. drukverschil
8.2 bar
Kvs-waarde
23.7
Materiaal klep
AISI 440B
Materiaal veer
Roestvaststaal (RVS)
Max. mediumtemperatuur (continu)
232