Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Thermostatische tweeweg regelafsluiter fig. 9851 serie KY51 brons maximum drukverschil 6,9 bar Kvs 34 PN25 2" BSPP

  • ERIKS:11814959
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.891,70/ stukexcl. btw

€ 7.128,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SPIRAX SARCO
Serie
KY51
Type
9851
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CC491K (RG5)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
2" (50)
Druktrap artikel
PN25
Max. drukverschil
6.9 bar
Kvs-waarde
34
Materiaal klep
AISI 440B
Materiaal veer
Roestvaststaal (RVS)
Max. mediumtemperatuur (continu)
232