Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Thermostatische tweeweg regelafsluiter fig. 9050 serie SBRA brons maximum drukverschil 7 bar Kvs 3,86 PN25 3/4" BSPP

  • ERIKS:11814937
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.587,30/ stukexcl. btw

€ 1.920,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SPIRAX SARCO
Serie
SBRA
Type
9050
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CC491K (RG5)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
3/4" (20)
Druktrap artikel
PN25
Max. drukverschil
7 bar
Kvs-waarde
3.86
Materiaal klep
AISI 440B
Materiaal veer
Roestvaststaal (RVS)
Max. mediumtemperatuur (continu)
232