€ 1.459,90/ stukexcl. btw
€ 1.766,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SPIRAX SARCO |
Serie | SBRA |
Type | 9050 |
Materiaal huis | Brons |
Kwaliteitsklasse | CC491K (RG5) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Nom. binnendiameter | 1/2" (15) |
Druktrap artikel | PN25 |
Max. drukverschil | 12 bar |
Kvs-waarde | 2.58 |
Materiaal klep | AISI 440B |
Materiaal veer | Roestvaststaal (RVS) |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 232 |