€ 541,70/ stukexcl. btw
€ 655,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SPIRAX SARCO |
Serie | BXRA |
Type | 9040 |
Materiaal huis | Brons |
Kwaliteitsklasse | CC491K (RG5) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Nom. binnendiameter | 1/2" (15) |
Druktrap artikel | PN25 |
Max. drukverschil | 10.3 bar |
Kvs-waarde | 0.59 |
Materiaal klep | AISI 440B |
Materiaal veer | Roestvaststaal (RVS) |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 232 |