Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Thermostatische drieweg regelafsluiter fig. 9080 serie TW brons/PTFE maximum drukverschil 3,4 bar Kvs 4,64 PN25 3/4" BSPP

  • ERIKS:11814939
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 17/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SPIRAX SARCO
Serie
TW
Type
9080
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CC491K (RG5)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
3/4" (20)
Druktrap artikel
PN25
Max. drukverschil
3.4 bar
Kvs-waarde
4.64
Materiaal klep
CC491K
Materiaal O-ring
RPTFE + Grafiet
Materiaal veer
Roestvaststaal (RVS)
Max. mediumtemperatuur (continu)
200