€ 407,10/ stukexcl. btw
€ 492,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SPIRAX SARCO |
Serie | BPT13UAX |
Type | 984 |
Bouwvorm | Haaks |
Nom. binnendiameter | 1/2" (15) |
Aansluiting | Binnen- en buitendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN16 |
Max. drukverschil | 13 bar |
Onderkoeling | 12 °C |
Materiaal huis | Messing |
Kwaliteitsklasse | CW617N (CuZn40Pb2) |
Materiaal binnenwerk | Roestvaststaal (RVS) |
Inbouwlengte | 67 mm |