€ 753,70/ stukexcl. btw
€ 911,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SPIRAX SARCO |
Serie | TD32F |
Type | 1062 |
Bouwvorm | Recht |
Aansluiting | Flens |
Nom. binnendiameter | DN15 |
Druktrap artikel | PN40 |
Maximum drukverschil | 32 bar |
Capacity uitvoering | LC |
Met automatische ontluchter | Nee |
Met ingebouwd filter | Ja |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4021 |