Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Thermodynamische condenspot Type 1044 serie TD52M roestvaststaal maximum drukverschil 42 bar standaard capaciteit PN63 1" BSPT

  • ERIKS:11811949
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Zeer geschikt voor ontwatering van hoofdstoomleidingen, waterafscheiders en kritische stoomtracers.
  • Waar condensaat direct afgevoerd dient te worden.
Bijzonderheden

  • Compact.
  • Verkrijgbaar in standaard capaciteit (SC) of lage capaciteit (LC).
  • Buitenopstelling moet voorzien worden van isoleerkap.
Opslaan in lijst

819,20 €/ stukexcl. btw

991,23 €incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.09.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SPIRAX SARCO
Serie
TD52
Type
1044
Bouwvorm
Recht
Aansluiting
Binnendraad (BSPT)
Nom. binnendiameter
1" (25)
Druktrap artikel
PN63
Maximum drukverschil
42 bar
Capacity uitvoering
SC
Met automatische ontluchter
Nee
Met ingebouwd filter
Nee
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4021