Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Dompelbuis dompelthermostaat fig. 9002x roestvaststaal lengte 333 mm 1" BSPP

  • ERIKS:12160465
Image 1
Opslaan in lijst

€ 710,50/ stukexcl. btw

€ 859,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SPIRAX SARCO
Serie
SA121 Pocket
Type
9002X
Uitvoering
Dompelbuis
Aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Maat aansluiting
1" (25)
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal dompelbuis
Roestvaststaal (RVS)
Diameter dompelbuis
28 mm
Insteeklengte
333 mm