Eriks
SPEEDGLAS

SPEEDGLAS Speedglas™ vergrotingslens 2,5x, 171023

  • ERIKS:23581189
Image 1
Bekijk uw werk van dichterbij met 3M™ Speedglas™ Vergrotingslenzen, compatibel met 3M™ Speedglas™ Lashelmen
3M™ Speedglas™ Vergrotingslenzen geven u van dichterbij beter zicht op uw lasnaad. Onze lenzen vergroten objecten tot 3 keer de normale sterkte (afhankelijk van het geselecteerde model) en zijn ontworpen voor gebruik met onze Speedglas-lashelmen. Er is een houder voor vergrotingslenzen ingebouwd in het lasfilter van de 3M™ Speedglas™ Lashelm serie 9100, waardoor de lens eenvoudig en stevig geplaatst kan worden. Let op: voor de oudere 3M™ Speedglas™ Lashelm serie 100 wordt de vergrootglashouder (171017) apart verkocht. Voor de 3M™ Speedglas™ Lashelm SL moet u de houder voor het vergrootglas als apart reserveonderdeel toevoegen (171031).
Opslaan in lijst

€ 28,45/ stukexcl. btw

€ 34,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SPEEDGLAS