Eriks
SPEEDGLAS

SPEEDGLAS Speedglas™ beschermruit binnenzijde, 9000V +1 tint, 428020

  • ERIKS:23581279
  • Fabrikant:7319574280200
Image 1
3M™ Speedglas™ Beschermruiten binnenzijde zijn vervangbare reserveonderdelen voor 3M™ Speedglas™ Lashelmen en zijn ontworpen om de lasfilter te beschermen.
3M™ Speedglas™ Beschermruiten binnenzijde zijn vervangbare reserveonderdelen voor 3M™ Speedglas™ Lashelmen om de lasfilter te beschermen tegen vonken en lasspatten. Vervang uw bestaande 3M™ Speedglas™ Beschermruit binnenzijde wanneer deze beschadigd is of te vuil is om schoon te maken. Regelmatig reinigen met een pluisvrije doek, bijvoorbeeld het 3M™ Reinigingsdoekje. Controleer uw uitrusting regelmatig op versleten of beschadigde onderdelen voor maximale veiligheid en optimaal comfort.
Opslaan in lijst

€ 48,84/ stukexcl. btw

€ 59,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SPEEDGLAS
Gevoeligheid
1
Zichtvenster
42 x 91