Eriks
SPEEDGLAS

SPEEDGLAS Speedglas™ beschermende kappen en bedekkingen, monnikskap, 169100

  • ERIKS:23581185
  • Fabrikant:7319571691009
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
3M™ Speedglas™ Beschermende kappen en bedekkingen kunnen uitgebreide bescherming bieden voor delen van het hoofd en de nek die niet worden gedekt door de standaard 3M™ Speedglas™ beschermingsmiddelen.
3M™ Speedglas™ Beschermende kappen en bedekkingen zijn ideaal voor lassers die heavy duty las- of slijpwerkzaamheden uitvoeren, omdat ze bescherming kunnen bieden aan plekken zoals de kruin van het hoofd, de nek, de keel en de schouders. Er is een reeks opties beschikbaar, waaronder monnikskappen om de schouders te bedekken, hoofdbedekkingen om de kruin van het hoofd te beschermen en nekbedekkingen om de keel te beschermen tegen vonken en lasrisico's. 3M™ Speedglas™ Beschermende kappen en bedekkingen zijn verkrijgbaar met leer of duurzame vlamvertragende weefsels voor extra bescherming tijdens gevaarlijk werk. Bedekkingen en kappen zorgen voor een uitgebreide dekking en integreren met de 3M™ Speedglas™ Lashelmen.
Opslaan in lijst

€ 87,66/ stukexcl. btw

€ 106,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SPEEDGLAS