Eriks
SPEEDGLAS

SPEEDGLAS Speedglas™ automatisch donkerkleurende lasfilters 9100-serie, 9100V, 500005

  • ERIKS:12184311
  • Fabrikant:4046719187539
Image 1
De 3M™ Speedglas™ 9100-serie automatisch donkerkleurende lasfilters zijn ontworpen voor de professionele lasser die gebruikmaakt van de 3M™ Speedglas™ Lashelm 9100-serie. Met donkere tinten 5, 8-13 en slijp- en snijmodi zijn deze filters ideaal voor gebruik bij de meeste booglasprocessen.
Voor een automatisch donkerkleurend filter met zeven variabele donkere tinten (5, 8 en 9-13) voor gebruik met de 3M™ Speedglas™ Lashelmen 9100-serie, gebruikt u de 3M™ Speedglas™ Automatisch donkerkleurende filters 9100-serie. Deze zijn gemaakt voor de professionele lasser en hebben een gezichtsveld van 73 x 107 mm, en ze zijn geschikt voor de meeste booglasprocessen zoals MMA, MIG/MAG, TIG en plasmalassen. Met de 3M™ Speedglas™ Automatisch donkerkleurende lasfilters 9100-serie zetten wij onze traditie voort van uitstekende 3M™ ADF optische kwaliteit met gelijkmatige tinten en minimale vervorming in het gehele zichtveld van het filter. Met een reeks beschikbare instellingen kan de gebruiker de juiste modus voor elke taak selecteren. Dit kan helpen de belasting van de ogen te verminderen en de kwaliteit van elke las te verbeteren. 3M™ Speedglas™ Automatisch donkerkleurende lasfilters 9100-serie zijn ontworpen voor gebruik met de 3M™ Speedglas™ Lashelmen 9100-serie. Een vertragingsfunctie om de openingstijd van donker naar licht in te stellen. Het is mogelijk om elke tint te vergrendelen, bijvoorbeeld lichte stand 3 tijdens het slijpen. Het ADF heeft een schakeltijd (licht-donker) van 0,1 ms en de gevoeligheid van de boogdetectie kan worden ingesteld, voor betrouwbaar schakelen. De comfortmodus voor hechtlassen vermindert ook de belasting van uw ogen tijdens uitgebreide hechtlastoepassingen. Bepaalde modellen zijn voorzien van 3M™ Speedglas™ Natural Colour Technology, waardoor dragers kleuren gemakkelijker kunnen herkennen. Grote duidelijkheid voor, tijdens en na het lassen is verzekerd.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SPEEDGLAS