Eriks
SPEEDGLAS

SPEEDGLAS Speedglas™ automatisch donkerkleurende lasfilters 100-serie, 100V, 750020

  • ERIKS:23581413
Image 1
3M™ Speedglas™ Automatisch donkerkleurende lasfilters 100-serie zijn vervangende automatisch donkerkleurende lasfilters ontworpen voor gebruik met de 3M™ Speedglas™ Lashelm 100-serie.
Zorg met de 3M™ Speedglas™ Lasfilters 100-serie voor optimale bescherming van uw 3M™ Speedglas™ Lashelm uit de serie 100/100-QR. Ons reserveonderdeel is de perfecte vervanging voor versleten of beschadigde lasfilters. Het 3M™ Speedglas™ Lasfilter 100V heeft variabele donkere tinten, 8 tot 12, een lichte tint 3 en een gezichtsveld van 44 x 93 mm. Met de vertragingsinstellingen kunt u de donkere toestand verlengen voor wanneer het lasbad nog aan het afkoelen is. Het is ook mogelijk om de lichte stand 3 te vergrendelen, bijvoorbeeld tijdens het slijpen. 3M™ Speedglas™ Lasfilter 100B met tintinstellingen 10-12. Voor maximale veiligheid en comfort dient u regelmatig uw uitrusting te controleren.
Opslaan in lijst

€ 215,93/ stukexcl. btw

€ 261,28incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SPEEDGLAS
Gevoeligheid
8-12