Eriks
SPEEDGLAS

SPEEDGLAS Adflo™ voorfilters voor motoraangedreven ademhalingssystemen, 836010

  • ERIKS:23581456
  • Fabrikant:7319578360106
Image 1
Vervangend deeltjesvoorfilter voor het 3M™ Adflo™ Motoraangedreven ademhalingssysteem (PAPR). Wordt geplaatst in het filterdeksel van de Adflo™ motorunit, tussen de vonkenvanger en het High Efficiency-deeltjesfilter.
Zorg ervoor dat u de doeltreffendheid van uw ademhalingsbescherming maximaliseert met het 3M-assortiment vervangingsfilters en voorfilters. 3M™ Adflo™ voorfilters passen op het 3M™ Adflo™ Motoraangedreven ademhalingssysteem en vangen grote deeltjes op die anders het deeltjesfilter zouden kunnen verstoppen, waardoor de bedrijfskosten worden verlaagd door de levensduur te verlengen. Het gebruik en regelmatige vervanging van voorfilters kan ook de gebruiksduur van de accu verlengen, de levensduur van de accu verlengen en de bedrijfskosten verlagen. Controleer uw uitrusting regelmatig op versleten of beschadigde onderdelen voor maximale veiligheid en optimaal comfort.
Zorg ervoor dat u de doeltreffendheid van uw ademhalingsbescherming maximaliseert met het 3M-assortiment vervangingsfilters en voorfilters. 3M™ Adflo™ voorfilters passen op het 3M™ Adflo™ Motoraangedreven ademhalingssysteem en vangen grote deeltjes op die anders het deeltjesfilter zouden kunnen verstoppen, waardoor de bedrijfskosten worden verlaagd door de levensduur te verlengen. Het gebruik en regelmatige vervanging van voorfilters kan ook de gebruiksduur van de accu verlengen, de levensduur van de accu verlengen en de bedrijfskosten verlagen. Controleer uw uitrusting regelmatig op versleten of beschadigde onderdelen voor maximale veiligheid en optimaal comfort.
Opslaan in lijst

€ 20,85/ stukexcl. btw

€ 25,23incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SPEEDGLAS
Serie
Adflo
Type
Pre-filter