Eriks
SPAX

SPAX Vlonderschroef SPAX-D A2 5x60 T25

  • ERIKS:13313558
  • Fabrikant:4003530159596
Image 1
Gebruik
  • (Hard)houten vlonders
  • In tropische houtsoorten (zuren)
Voordelen
  • De fixeerschroefdraad zorgt voor een blijvende sterke constructie
  • Minimaliseert kraakgeluiden van de onderconstructie
  • De kleinde cilinderkop verzinkt direct in het hout en zorgt voor een perfecte afwerking
Opslaan in lijst

€ 1,19/ stukexcl. btw

€ 1,44incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SPAX
Kopvorm
Cilinderkop
Aandraaivoorziening
Torx
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Schroefdraaddiameter
5 mm
Lengte
60 mm