Eriks
SPAX

SPAX Spaanplaatschroef voldraad Platkop met Torx 5x70mm Roestvaststaal (RVS) A2

  • ERIKS:11842318
  • Fabrikant:4003530168284
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,82/ stukexcl. btw

€ 1,00incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SPAX
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kopvorm
Verzonken kop
Aandraaivoorziening
Torx
Diameter
5 mm
Lengte
70 mm
Type
Spaanplaatschroef