Eriks
SPAX

SPAX Spaanplaatschroef voldraad Platkop met Torx 4.5x70mm Roestvaststaal (RVS) A2

  • ERIKS:11842309
  • Fabrikant:4003530168215
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,76/ stukexcl. btw

€ 0,92incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

1700 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SPAX
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kopvorm
Verzonken kop
Aandraaivoorziening
Torx
Diameter
4.5 mm
Lengte
70 mm
Type
Spaanplaatschroef