Eriks
SPAX

SPAX Spaanplaatschroef voldraad Platkop met Torx 4.5x50mm Roestvaststaal (RVS) A2

  • ERIKS:11842307
  • Fabrikant:4003530168192
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,53/ stukexcl. btw

€ 0,64incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

3400 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SPAX
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kopvorm
Verzonken kop
Aandraaivoorziening
Torx
Diameter
4.5 mm
Lengte
50 mm
Type
Spaanplaatschroef