Eriks
SPAX

SPAX Spaanplaatschroef voldraad Platkop met Torx 4.5x40mm Staal Elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:11841925
  • Fabrikant:4003530107931
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,13/ stukexcl. btw

€ 0,16incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SPAX
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Kopvorm
Verzonken kop
Aandraaivoorziening
Torx
Diameter
4.5 mm
Lengte
40 mm
Type
Spaanplaatschroef