Eriks
SPAX

SPAX Spaanplaatschroef voldraad Platkop met Torx 3x30mm Roestvaststaal (RVS) A2

  • ERIKS:11842285
  • Fabrikant:4003530168024
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,26/ stukexcl. btw

€ 0,32incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SPAX
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kopvorm
Verzonken kop
Aandraaivoorziening
Torx
Diameter
3 mm
Lengte
30 mm
Type
Spaanplaatschroef