Eriks
SPAX

SPAX Spaanplaatschroef voldraad Platkop met Torx 3.5x40mm Staal Elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:11841910
  • Fabrikant:4003530106453
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,09/ stukexcl. btw

€ 0,11incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SPAX
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Kopvorm
Verzonken kop
Aandraaivoorziening
Torx
Diameter
3.5 mm
Lengte
40 mm
Type
Spaanplaatschroef