Eriks
SPAX

SPAX Spaanplaatschroef voldraad Platkop met Torx 3.5x35mm Staal Elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:11841909
  • Fabrikant:4003530106446
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,08/ stukexcl. btw

€ 0,09incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SPAX
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Kopvorm
Verzonken kop
Aandraaivoorziening
Torx
Diameter
3.5 mm
Lengte
35 mm
Type
Spaanplaatschroef