Eriks
SPAX

SPAX Spaanplaatschroef voldraad Platkop met Pozidriv 3.5x16mm Roestvaststaal (RVS) A2

  • ERIKS:11843173
  • Fabrikant:4003530014635
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,13/ stukexcl. btw

€ 0,16incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SPAX
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kopvorm
Verzonken kop
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Diameter
3.5 mm
Lengte
16 mm
Type
Spaanplaatschroef