Eriks
SPAX

SPAX Spaanplaatschroef gedeeltelijke draad Platkop met Torx 3.5x25mm Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd

  • ERIKS:11842082
  • Fabrikant:4003530148972
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,05/ stukexcl. btw

€ 0,06incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SPAX
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Kopvorm
Verzonken kop
Aandraaivoorziening
Torx
Diameter
3.5 mm
Lengte
25 mm
Type
Spaanplaatschroef