Eriks
SOUDAL

SOUDAL Soudaseal 250 XF grijs 290ml

  • ERIKS:23876795
  • Fabrikant:5411183058880
Image 1
Soudaseal 250 XF is een hoogwaardige, neutrale, elastische één-component lijmkit op basis van een MS-polymer® met een zeer hoge aanvangskleefkracht.

Eigenschappen
  • Hoge aanvangskleefkracht (ondersteuning niet altijd noodzakelijk)
  • Snelle doorharding
  • Goed verwerkbaar
  • Zeer hoge kleefkracht (zonder primer)
  • Blijvend elastisch na uitharding en zeer duurzaam
  • Vrijwel reukloos
  • Overschilderbaar met watergedragen systemen
  • Uitstekende weerstand tegen alle weersinvloeden
  • Bevat geen isocyanaten en geen siliconen
  • Goede hechting op vochtige ondergrond
Opslaan in lijst

€ 5,89/ stukexcl. btw

€ 7,13incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SOUDAL
Serie
250 XF
Inhoud
290 ml
Kleur
Grijs