Eriks
SOUDAL

SOUDAL Soudal Aquafix 310ml transparant

  • ERIKS:23876696
  • Fabrikant:5411183407053
Image 1
Krachtige transparante reparatiekit. Hecht op alle materialen inclusief bitumen en kunststoffen, zelfs onder water. Ideaal voor noodherstellingen bij regenweer of het waterdicht maken en opvoegen van scheuren, lekken en voegen met geringe beweging.
Eigenschappen
  • 100% transparant, glasklaar
  • Zeer goed verwerkbaar
  • Oplosmiddelhoudend
  • Zeer goede hechting op vele materialen, zelfs op vochtige ondergronden en op bitumen
  • Overschilderbaar
  • UV stabiel, waterdicht en goed bestand tegen weersinvloeden
Opslaan in lijst

€ 9,07/ stukexcl. btw

€ 10,97incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

45 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SOUDAL
Serie
Aquafix
Inhoud
310 ml
Kleur
Transparant
Leveringsvorm
Patroon