Eriks
SOUDAL

SOUDAL Soudafoam X-TRA 750 Gun 500ml

  • ERIKS:12566733
  • Fabrikant:5411183069046
Image 1
Soudafoam X-Tra 750 is een éénkomponent PU pistoolschuim in 500 ml aerosol bus met de opbrengst van een 750 ml bus, te gebruiken in combinatie met een doseerpistool.

Eigenschappen
  • Hoge vormstabiliteit (geen krimp of postexpansie)
  • Groot vullend vermogen
  • Uitstekende hechting op alle materialen (geen PE, PP en PTFE)
  • Hoge isolatiewaarde, thermisch en akoestisch
  • Uitstekende montage-eigenschappen
  • Zeer nauwkeurig doseerbaar
  • Handig onder dakconstructies en onder plafonds
Opslaan in lijst

€ 6,94/ stukexcl. btw

€ 8,40incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SOUDAL
Serie
Soudafoam X-TRA 750