Eriks
SOUDAL

SOUDAL Soudafoam Low Expansion schroefsysteem 750ml

  • ERIKS:23876736
  • Fabrikant:5411183007376
Image 1
Fijn doseerbaar schuim. Zeer geleidelijke en controleerbare opschuiming waardoor de veeleisende vakman ook het fijnere werk zonder morsen kan uitvoeren.

Eigenschappen
  • Hoge vormstabiliteit (geen krimp of postexpansie)
  • Groot vullend vermogen, maar zwelt minder fel uit
  • Uitstekende hechting op alle materialen (geen PE, PP en PTFE)
  • Hoge isolatiewaarde, thermisch en akoestisch
  • Uitstekende montage-eigenschappen
  • Zeer nauwkeurig doseerbaar
Opslaan in lijst

€ 7,64/ stukexcl. btw

€ 9,24incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SOUDAL
Serie
Soudafoam
Inhoud
750 ml
Leveringsvorm
Spuit