Eriks
SOUDAL

SOUDAL Soudafoam FR 2K rood 400ml

  • ERIKS:23876761
  • Fabrikant:5411183029415
Image 1
Soudafoam FR 2K is een tweecomponentig, zelfexpanderend schuim met brandwerende eigenschappen. Een schuim met hoge densiteit, ideaal voor het afdichten van doorvoeren, getest volgens de Europese norm EN 1366-3.

Eigenschappen
  • Snelle uitharding, onafhankelijk van de luchtvochtigheid
  • Hoge vormstabiliteit (geen krimp of postexpansie)
  • Uitstekende hechting op alle materialen (geen PE, PP en PTFE)
  • Hoge isolatiewaarde, thermisch en akoestisch
  • Uitstekende montage-eigenschappen
  • Sterke brandwerende eigenschappen
Opslaan in lijst

€ 13,87/ stukexcl. btw

€ 16,78incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SOUDAL
Serie
Soudafoam FR
Inhoud
400 ml
Kleur
Rood
Leveringsvorm
Spuit