Eriks
SOUDAL

SOUDAL Soudafoam 2K 400ml

  • ERIKS:23876705
  • Fabrikant:5411183003804
Image 1
Soudafoam 2K is een zelfexpanderend, tweecomponent PUR-schuim, die snel uithardt na het uitspuiten.

Eigenschappen
  • Professionele kwaliteit
  • Snelle uitharding, onafhankelijk van de luchtvochtigheid
  • Hoge vormstabiliteit (geen krimp of postexpansie)
  • Uitstekende hechting op alle materialen (geen PE, PP en PTFE)
  • Hoge isolatiewaarde, thermisch en akoestisch
  • Uitstekende montage-eigenschappen
Opslaan in lijst

€ 9,89/ stukexcl. btw

€ 11,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SOUDAL
Serie
Soudafoam
Inhoud
400 ml
Leveringsvorm
Spuit