Eriks
SOUDAL

SOUDAL Silirub P2 wit 310ml

  • ERIKS:23876618
  • Fabrikant:5411183076242
Image 1
Silirub P2 is een hoogwaardige, neutrale, één-component voegkit op basis van siliconen. Silirub P is overschilderbaar met vele watergedragen én alkydhars verftypes.

Eigenschappen
  • Zeer goed verwerkbaar
  • Droog afmesbaar
  • Kleurvast en UV-stabiel
  • Blijvend elastisch na uitharding
  • Vrijwel reukloos
  • Overschilderbaar met verscheidene water- en oplosmiddelhoudende verfsoorten
Opslaan in lijst

€ 7,89/ stukexcl. btw

€ 9,55incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SOUDAL
Serie
Silirub P2
Inhoud
310 ml
Kleur
Wit
Leveringsvorm
Patroon