Eriks
SOUDAL

SOUDAL Silirub Color parelwit 310ml

  • ERIKS:23876720
  • Fabrikant:5411183034785
Image 1
Neutrale silicone, speciaal ontwikkeld voor het kleuraangepast afkitten op ondergronden in RAL-kleuren. Niet geschikt voor natuursteen, noch voor sanitaire toepassing. Hoogglanzende afwerking.

Eigenschappen
  • Verkrijgbaar in de meest courante kleuren welke tevens gebruikt worden bij ramen (RAL)
  • Zeer goed verwerkbaar
  • Kleurvast en UV-stabiel
  • Blijvend elastisch na uitharding
  • Zeer goede hechting op vele materialen
  • Lage modulus
Opslaan in lijst

€ 7,62/ stukexcl. btw

€ 9,22incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SOUDAL
Serie
Silirub Color
Inhoud
310 ml
Kleur
Wit
Leveringsvorm
Patroon