Eriks
SOUDAL

SOUDAL Silirub 2S grijs 300ml

  • ERIKS:23876704
  • Fabrikant:5411183013308
Image 1
Geurloze sanitaire siliconenvoegkit. Behandeld tegen het zwart worden van sanitaire voegen. Universeel toepasbaar en uiterst geschikt voor voegwerk in vochtige ruimten (bad, douche en keuken) waar langdurig contact met water is. Speciaal geschikt voor hechting op acrylbaden en kunststof douchewanden.

Eigenschappen
  • Zeer goed verwerkbaar
  • Kleurvast en UV-stabiel
  • Blijvend elastisch na uitharding
  • Zeer goede hechting op vele materialen
  • Lage modulus
Opslaan in lijst

€ 5,73/ stukexcl. btw

€ 6,93incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SOUDAL
Serie
Silirub 2S
Inhoud
300 ml
Kleur
Grijs
Leveringsvorm
Patroon