Eriks
SOUDAL

SOUDAL Montagepro 140 wit 310ml

  • ERIKS:23876784
  • Fabrikant:5411183046696
Image 1
Montage Pro 140 is een gebruiksklare, watergebaseerde, krachtige universele montagelijm met een ultrahoge aanvangsthechting (meer dan 140 Kg/m²) en hoge eindsterkte. In het bijzonder geschikt voot poreuze ondergronden.

Eigenschappen
  • Milieuvriendelijk, solventvrij
  • Verlijming op oneffen ondergronden
  • Aanvangshechting; 140 kg/m² (volvlakke verlijming)
  • Eénzijdig aan te brengen
  • Vochtbestendig
  • Overschilderbaar met watergedragen verven
Opslaan in lijst

€ 7,24/ stukexcl. btw

€ 8,76incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SOUDAL
Type
140
Inhoud
310 ml
Kleur
Wit