Eriks
SOUDAL

SOUDAL Glaskit TS grijs 290ml

  • ERIKS:23876790
  • Fabrikant:5411183052109
Image 1
Glaskit TS is een neutrale, elastische ééncomponent beglazings- en voegkit op basis van MS-polymeer. Glaskit TS is speciaal ontwikkeld om
overschilderd te worden met watergedragen en gesolventeerde verven.

Eigenschappen
  • zeer goede hechting op bijna alle ondergronden
  • overschilderbaar met zowel water- als solventgebaseerde verven (*zie opm.)
  • zeer goede hechting op alu, PVC en glas
  • zeer goede mechanische eigenschappen
  • hoge elasticiteit
  • gemakkelijk toepasbaar en uitspuitbaar, ook onder moeilijke klimaatomstandigheden
  • geen blaasvorming (ook niet bij warm en vochtig weer)
  • goede weerstand tegen UV-bestraling en alle weersinvloeden
  • ecologisch voordeel: bevat geen isocyanaten, solventen, zuren of halogenen
Opslaan in lijst

€ 5,35/ stukexcl. btw

€ 6,47incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SOUDAL
Serie
Glaskit TS
Inhoud
290 ml
Kleur
Grijs
Leveringsvorm
Patroon