Eriks
SOUDAL

SOUDAL Fix ALL® HIGH TACK extreem sterke lijmkit bruin 290ml

  • ERIKS:23876612
  • Fabrikant:5411183030213
Image 1
Fix All High Tack is een extreem sterke lijmkit met een zeer hoge aanvangshechting. Het product is perfect voor het afdichten en monteren van allerlei zware bouwmaterialen op alle ondergronden en in alle omstandigheden. KOMO-gecertificeerd.
Eigenschappen
Hoge aanvangskleefkracht (ondersteuning niet altijd noodzakelijk)
Snelle doorharding
Goed verwerkbaar
Zeer hoge kleefkracht (zonder primer)
Blijvend elastisch na uitharding en zeer duurzaam
Vrijwel reukloos
Overschilderbaar met watergedragen systemen
Uitstekende weerstand tegen alle weersinvloeden
Bevat geen isocyanaten en geen siliconen
Goede hechting op vochtige ondergrond
Opslaan in lijst

€ 8,69/ stukexcl. btw

€ 10,51incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SOUDAL
Serie
Fix ALL® HIGH TACK
Inhoud
290 ml
Kleur
Bruin