Eriks
SOUDAL

SOUDAL Firecryl FR grijs 310ml

  • ERIKS:23876756
  • Fabrikant:5411183027558
Image 1
Firecryl FR is een brandvertragende plasto-elastische voegmastiek op basis van acrylaatdispersie. Het heeft een brandweerstand van meer dan 240 minuten, volgens de Europese norm EN 1366-4. Vervolgens ook ideaal voor het afwerken van brandwerende doorvoeren, getest volgens EN 1366-3.

Eigenschappen
  • Verhindert de doorbraak van vuur en rook
  • Brandweerstand tot 4 uur met PE rugvulling (EN 1366 Part 4)
  • Licht opschuimend in contact met vuur en hitte
  • Schuimt op vanaf 120°C
  • Blijvend elastisch en overschilderbaar
  • Kleurvast en waterdicht na uitharding
  • Uitstekende hechting op alle poreuze ondergronden
  • Overschilderbaar na uitharding
Opslaan in lijst

€ 8,81/ stukexcl. btw

€ 10,66incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SOUDAL
Serie
Firecryl FR
Inhoud
310 ml
Kleur
Grijs
Leveringsvorm
Patroon