€ 51,00/ stukexcl. btw
€ 61,71incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SNAP-TITE |
Type | BPHC |
Materiaal | Messing |
Code | BPHC |
Maximale werkdruk | 276 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1/2" |
Type slangkoppeling 2 | Snap-Tite H series |
Type aansluiting 2 | Vrouwelijk zonder klep |
Maat aansluiting 2 | 1/2" |
Materiaal afdichting 2 | FPM |
Type component | Snelkoppeling |