€ 31,62/ stukexcl. btw
€ 38,26incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 14/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SNAP-TITE |
Type | VHN |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Cr6-vrij verzinkt |
Code | VHN |
Maximale werkdruk | 310 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 3/8" |
Type slangkoppeling 2 | Snap-Tite H series |
Type aansluiting 2 | Mannelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | 3/8" |
Materiaal afdichting 2 | FPM |
Type component | Snelkoppeling |
€ 17,06/ stukexcl. btw
€ 20,64incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 04/01/2027