Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Steker/insteeknippel staal VHN-6-6-F-V met Viton dichting, binnendraad 3/8" NPT

  • ERIKS:10039751
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,72/ stukexcl. btw

€ 40,80incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SNAP-TITE
Type
VHN
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Code
VHN
Maximale werkdruk
310 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
NPT
Maat aansluiting
3/8"
Type slangkoppeling 2
Snap-Tite H series
Type aansluiting 2
Mannelijk met klep
Maat aansluiting 2
3/8"
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling
Alternatieven

€ 17,06/ stukexcl. btw

€ 20,64incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/12/2026