Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Steker/insteeknippel staal VHN-20-20-RP-V met Viton dichting, binnendraad G 1.1/4" BSPP

  • ERIKS:10039865
Image 1
Opslaan in lijst

€ 313,80/ stukexcl. btw

€ 379,70incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SNAP-TITE
Type
VHN
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Code
VHN
Maximale werkdruk
121 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1.1/4"
Type slangkoppeling 2
Snap-Tite H series
Type aansluiting 2
Mannelijk met klep
Maat aansluiting 2
1.1/4"
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling