€ 198,90/ stukexcl. btw
€ 240,67incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SNAP-TITE |
Type | VHN |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Cr6-vrij verzinkt |
Code | VHN |
Maximale werkdruk | 121 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | NPT |
Maat aansluiting | 1.1/4" |
Type slangkoppeling 2 | Snap-Tite H series |
Type aansluiting 2 | Mannelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | 1.1/4" |
Materiaal afdichting 2 | FPM |
Type component | Snelkoppeling |