€ 100,50/ stukexcl. btw
€ 121,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SNAP-TITE |
Type | VHN |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Cr6-vrij verzinkt |
Code | VHN |
Maximale werkdruk | 138 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1" |
Type slangkoppeling 2 | Snap-Tite H series |
Type aansluiting 2 | Mannelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | 1" |
Materiaal afdichting 2 | FPM |
Type component | Snelkoppeling |
€ 36,86/ stukexcl. btw
€ 44,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/01/2027