Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Steker/insteeknippel staal VHN-12-12-F-V 3/4"

  • ERIKS:10039833
Image 1
Opslaan in lijst

€ 81,90/ stukexcl. btw

€ 99,10incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SNAP-TITE
Type
VHN
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Code
VHN
Maximale werkdruk
241 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
NPT
Maat aansluiting
3/4"
Type slangkoppeling 2
Snap-Tite H series
Type aansluiting 2
Mannelijk met klep
Maat aansluiting 2
3/4"
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling