Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Steker/insteeknippel staal PHN-24-24-F binnendraad 1.1/2" NPT

  • ERIKS:11136585
Image 1
Robuuste hogedruk-steker zonder ventiel, geschikt voor hydraulische en pneumatische toepassingen, gassen e.d., in staal-verzinkte uitvoering. Met BSPP binnendraad, andere aansluiting mogelijk. Temperatuurbereik: -40 °C tot +93 °C.
Opslaan in lijst

€ 86,40/ stukexcl. btw

€ 104,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SNAP-TITE
Type
PHN
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Code
PHN
Maximale werkdruk
345 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
NPT
Maat aansluiting
1.1/2"
Type slangkoppeling 2
Snap-Tite H series
Type aansluiting 2
Mannelijk zonder klep
Maat aansluiting 2
1.1/2"
Type component
Snelkoppeling