€ 21,24/ stukexcl. btw
€ 25,70incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SNAP-TITE |
Type | PHN |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Cr6-vrij verzinkt |
Code | PHN |
Maximale werkdruk | 621 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 3/4" |
Type slangkoppeling 2 | Snap-Tite H series |
Type aansluiting 2 | Mannelijk zonder klep |
Maat aansluiting 2 | 3/4" |
Type component | Snelkoppeling |